Seitenspanner, Form C, mit Spannhebel, brüniert, schwarz, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1697.00602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1697.00602
EAN / GTIN 4059245854035
Herstellernummer K1697.00602
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Vergütungsstahl.
  • Spannhebel Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannfläche geschliffen.
  • Spannhebel Form C vernickelt.
Hinweis
  • Der Spannhebel kann durch
  • lösen des Gewindestifts in 90° Schritten horizontal und vertikal anwenderfreundlich ausgerichtet werden.
  • Durch die eingearbeiteten Flächen im Spannhebel Form C kann das Werkstück mit konstanter Spannkraft gespannt werden.
Vorteile
  • - Hohe Spannkräfte
  • - Geschliffene Spannflächen
  • - Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis
  • 1) Stellschraube
  • 2) Zylinderkopfschraube
  • 3) Gewindestift
  • 4) Position entspannt
  • 5) Vorspannweg
  • 6 )Startposition spannen
  • 7) Position gespannt

Merkmal:

  • H 2: 18 mm
  • H 1: 27 mm
  • H 4: 18 mm
  • D 1: 6,6 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Seitenspanner
  • Oberfläche Komponente: vernickelt
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: mit Spannhebel
  • D 3: M4x5
  • Form: C
  • H 3: 18 mm
  • B 1: 60 mm
  • L 2: 48 mm
  • B 2: 45 mm
  • D=Gewinde: M4
  • Hub S: 0,3 mm
  • Handkraft FH: 40
  • H 5: 8 mm
  • H 6: 14 mm
  • R: 63 mm
  • L 3: 20 mm
  • L 4: 13 mm
  • B 3: 15 mm
  • B 4: 30 mm
  • L 5: 3 mm
  • L 6: 51,5 mm
  • Spannkraft .1: 0,6 kN
  • S 1= Vorspannhub: 0,8 mm

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb