Spannbolzen, Form A, ohne Klemmhebel, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K1503.0028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1503.0028
EAN / GTIN 4059245488001
Herstellernummer K1503.0028
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715.
  • Klemmring Stahl.
Ausführung
  • Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert.
  • Klemmkeile brüniert.
  • Maßskala gelasert.
Hinweis
  • Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren.
Anwendung
  • Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren.
Vorteile
  • Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm.
  • Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12).
  • Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar.
  • Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
  • Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm).
  • Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.

Merkmal:

  • H 2: 90 mm
  • H 1: 28 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannbolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: ohne Klemmhebel
  • Form: A
  • SW: 6
  • D 1=Außendurchmesser: 48
  • D=Durchmesser: 28
  • B=Spannbereich: 0-75 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb