Hakenspanner, blank, mit Gegenhalter, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1432.14000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1432.14000
EAN / GTIN 4059245348077
Herstellernummer K1432.14000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • verzinkt und chromatiert.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0079.0270
Hinweis
  • Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
  • Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
  • Verstellweg: 0 - 5 mm.

Merkmal:

  • H: 35 mm
  • D: 6,5 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 52 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Hakenspanner
  • Oberfläche Komponente: ölbeständig
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • A 1: 19 mm
  • A: 35 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Gegenhalter
  • L 1: 68,2 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 36 mm
  • L 2: 84 mm
  • B 2: 29 mm
  • Handkraft FH: 160
  • T: 20
  • R: 7 mm
  • Produkttyp: Standard
  • B 3: 57 mm
  • B 4: 41 mm
  • B 5: 34 mm
  • F 1=Zugkraft: 3000 N
  • Öffnungswinkel Griff: 155°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • F 2=Haltekraft: 4000 N
  • Spannweg L 3: 90 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb