Schwenkspanner, rechts, vernickelt, Mini, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0926.11001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0926.11001
EAN / GTIN 4059245897209
Herstellernummer K0926.11001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Descrição:

material
  • Acero templado.
  • mango plástico.
modelo
  • templado y bruñido o niquelado.
Ejemplo de pedido
  • K0926.0100
Nota
  • los tensor giratorio se utilizan principalmente donde los puntos de sujeción deben ser libres para insertar y quitar las piezas de trabajo.
  • * Fuerza de mano permisible para el mango.

Característica:

  • H: 22 mm
  • D: 18 mm
  • B: 10 mm
  • Material del cuerpo base: Acero bonificado.
  • Denominación: Tensor giratorio
  • Acero inoxidable PL: falso
  • RoHS: sí
  • Superficie del cuerpo base: niquelado
  • Longitud: 8 mm
  • Versión 1: derecha
  • A: 30 mm
  • Ejecución 2: Mini
  • Fuerza manual FH: 100
  • K: 11,5
  • E: 45,8
  • T: M4
  • R: 6 mm
  • S: 22,8
  • C: 18
  • M: 4,3
  • V: 27
  • G: 26
  • Funcionamiento: Palanca
  • N: 50 mm
  • P: 15
  • P: 36 mm
  • F: 49 mm
  • U: 4,3 mm
  • O: 0,8 mm
  • J: 6 mm
  • I: 1 mm
  • X máx.: 25,3 mm
  • F = Fuerza de tensión: 1100 N
  • Y máx.: 24,9 mm
  • Y mín.: 21,9 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb