Nutenstein, flach, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0864.22
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
Artikelnummer K0864.22
EAN / GTIN 4059245235704
Herstellernummer K0864.22
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0864.16
Hinweis
  • Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.

Merkmal:

  • D: 6,6 mm
  • D 1: 11 mm
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Nutenstein
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
  • Ausführung 1: flach
  • T: 6,3
  • für Schrauben DIN 84 oder 912: M6x16