Spanneisen, mit Schrauben, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0003.1214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0003.1214
EAN / GTIN 4059245028993
Herstellernummer K0003.1214
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
  • Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
  • Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0003.1616
Hinweis
  • ″F″ ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.

Merkmal:

  • D: M12x100
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spanneisen
  • RoHS: true
  • A: 20 mm
  • Ausführung 2: mit Schrauben
  • B 1: 14 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • F: 10-38 mm
  • F.1: 20,2 kN
  • E 2: 40 mm
  • E 1: 21 mm
  • G für T-Nut: 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb