Leeb Härtetester HMM-NP, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HMM-NP
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HMM-NP
EAN / GTIN 4045761207585
Herstellernummer HMM-NP
L-Nummer L40250 1620
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt
  • Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Härtevergleichsblock inklusive 790 ± 40 HL)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
  • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
  • Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD (± 6 HLD)
  • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
  • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 2 kg mit fester Kopplung
  • Abmessungen B×T×H 30×80×150 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 30×80×150 mm
  • Batterien inklusive, 3×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu , AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kgEnergieversorgung: 3×1.5 V AAA

Downloads & Dokumente