simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Gekröpft, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Artikel-Nr.: E69.2525.03 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E69.2525.03 L
EAN / GTIN 4069769174250
Herstellernummer AD8H
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Gekröpft
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 150,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Spannelement = E20.1-4
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)
  • f2 = 29,5 mm
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • h2 = 0,0 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb