{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 400 kg | |
| Fachboden Stärke | 40 mm | |
| Holmhöhe | 65 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Montageausführung | Steckregal | |
| Material | verzinkt | |
| Höhe | 3.000 mm | |
| Breite | 2.310 mm | |
| Tiefe | 837 mm | |
| Regalhöhe | 3.000 mm | |
| Regalbreite | 2.250 mm | |
| Regaltiefe | 800 mm | |
| Aufbaumaß Grundregal Breite | 2.310 mm | |
| Fachboden Breite | 2.250 mm | |
| Fachboden Tiefe | 800 mm | |
| Anzahl Lagerebenen | 5 | |
| Fachlast | 400 kg | |
| maximale Feldlast | 2.000 kg | |
| Material Lagerebene | Stahlblech, verzinkt | |
| Regal-Aufbau | Grundregal | |
| Kundenmontage | ja | |
| Produktart | Weitspannregal |
| Artikelnummer | 990730 3000/2250 | |
| EAN / GTIN | 4004514215253 | |
| Herstellernummer | 15736 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |