{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 380 mm | |
| Breite | 490 mm | |
| Tiefe | 395 mm | |
| passend für Anzahl Module | 6 | |
| Einsatzbereich | CNC-Werkbank | |
| Produktart | Aufsatzgestell |
| Artikelnummer | 970500 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197378132 | |
| Herstellernummer | 970500 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |