Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 923602 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Serie Workstation
Länge 920 mm
Tiefe 120 mm
Leuchtkörper Länge 850 mm
Leuchtkörper Tiefe 30 mm
Leistungsaufnahme 27 W
Lichtstrom 1.890 lm
Farbtemperatur 4.000 K
passend für Typ 1000
LED-Technologie ja
Blend- und flimmerfrei ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923602 1000
EAN / GTIN 4045197721020
Herstellernummer 923602 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 923405 ON/OFF oder 923005 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
Silbernes Gehäuse aus Stahlblech mit Blende aus PMMA.
Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lichtquelle (LED Lampen) ist austauschbar durch den Hersteller. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist austauschbar durch den Hersteller.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 923011; 923012; 927196; 927197.

Lackierung:

Gehäuse silber ähnlich RAL 9006.