Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc

Artikel-Nr.: 9.987-888.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 9.987-888.0
EAN / GTIN 4054278275871
Herstellernummer 9.987-888.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakt gebaute Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc eignet sich optimal zum Trennen von Kühlschmierstoffen und Spänen. Mit seiner robusten Bauart, den ölfesten Rollen und seinem ebenfalls ölfesten Netzkabel punktet der Sauger als langlebiger Helfer im harten industriellen Alltag. Das Gerät präsentiert sich mit Kippfahrgestell und einem großzügigen Sammelbehälter mit 120 Liter Fassungsvermögen – ideal für große Mengen Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreie Feststoffe wie Späne. Mit dem optional erhältlichen Spänekorb können die Feststoffe sauber von der aufgenommenen Flüssigkeit getrennt werden. Für besonders flexibles Arbeiten ohne lästiges Verknoten ist der Schlauchanschluss am Saugkopf um 360° drehbar. Der Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung kann auf zweierlei Arten durchgeführt werden: zum einen über den Entleerschlauch, zum anderen über das Kippfahrgestell. Eine Stapleraufnahme ist problemlos möglich.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 120 l
  • Behältermaterial: Metall
  • Gewicht (mit Zubehör): 66 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 67 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 66 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ergonomisches Kippfahrgestell:
  • Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
  • Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Optische Füllstandsanzeige:
  • Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:
  • Kippfahrgestell
  • Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
  • Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Optische Füllstandsanzeige

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Kippfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte