Messuhr mit Tiefenmessbrücke 0-200 mm, Kugelmesseinsatz, 100 mm Basis

Artikel-Nr.: 7220A
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
Artikelnummer 7220A
EAN / GTIN 4946368851853
Herstellernummer 7220A
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Tiefenmessgerät bestehend aus Messuhr und einer Messbrücke bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Messbrückenfläche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Genauigkeit: ±15 µm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb