3M™ Elektro-Winkelschleifer, 14144, 115 mm, Plug Type G, 1 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100281321
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100281321
EAN / GTIN 04064035055899
Herstellernummer 7100281321
L-Nummer L01130 112934
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Starke Leistung, die sich einfach handhaben lässt Der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ist ein leichtes und handliches Werkzeug mit einem leistungsstarken 1.900-Watt-Motor. Das ergonomische Design umfasst einen vibrationsarmen Griff für einen verbesserten Anwenderkomfort und eine Drehzahlregelung, die es dem Anwender ermöglicht, die Drehzahl nach Bedarf einzustellen. Er wurde aus robusten Komponenten konstruiert, um auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen eine lange Standzeit zu gewährleisten, und ist darauf ausgelegt, hohe Drehmomente und eine hohe Drehzahl zu erzielen – eine entscheidende Voraussetzung, um von der potenziellen Abtragsrate und Lebensdauer der Scheiben zu profitieren. +Zusammen mit den Schleifmitteln und dem Zubehör von 3M stellt der 3M™ Elektro-Winkelschleifer ein umfassendes System dar, das darauf ausgelegt ist, die Produktivität und Ergebnisse zu verbessern – und das bei kürzeren Verarbeitungszeiten. Ein umfassendes Set zur Maximierung der Leistung In einigen Regionen ist außerdem das 3M™ Elektro-Winkelschleifer-Set verfügbar. Diese 3M Schleifmittel und -maschinen sind darauf ausgelegt, als Komplettsystem verwendet zu werden, und bieten eine maximale Leistung bei schweren Schleifarbeiten. Jede Komponente dieses Systems ist so konstruiert, dass Standzeit, Abtragsrate, die Konsistenz der Finishs und der Anwenderkomfort bei geeigneten Anwendungen im Vergleich zu Schruppscheiben optimiert werden. Das System verbessert die Produktivität, vermindert die Gesamtkosten und minimiert Geräusche, Staubbildung und Vibrationen. Sofern verfügbar, enthält das Set: • 3M™ Elektro-Winkelschleifer (1 Stück) • 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982CX Pro (25 Stück) – mit überarbeitetem 3M Präzisionsgeformtem Korn, das einen bis zu 33 % schnelleren Abtrag als 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben 982C und einen wesentlich schnelleren Abtrag als Schruppscheiben bietet, damit Sie bei Ihren Arbeiten noch produktiver sein können • 3M™ Roter gerippter Stützteller für Fiberscheiben (1 Stück) – die starre Konstruktion des gerippten Stütztellers gewährleistet einen gleichbleibenden maximalen Druck zwischen Scheibe und Werkstück, sodass das präzisionsgeformte Korn abbrechen und die Schärfe der Schleifkanten über die gesamt Standzeit der Scheibe beibehalten kann

Vorteil:

  • LEISTUNGSSTARKES SCHLEIFEN: Ein hohes Drehmoment und eine hohe Drehzahl in einer leichten, leistungsstarken und vielseitigen Maschine
  • AUF ANWENDERKOMFORT AUSGELEGT: Ergonomisches Design mit vibrationsarmem Griff und Drehzahlsteuerung für verschiedene Aufgaben
  • MAXIMIEREN SIE DIE PRODUKTIVITÄT FÜR EINE MINIMALE VERARBEITUNGSZEIT: Vorgesehen für die Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör
  • ALLES, WAS SIE ZUM SCHLEIFEN BENÖTIGEN: Das 3M™ Elektro-Winkelschleifer-Set mit Stützteller und Schleifmitteln ist ebenfalls in einigen Regionen verfügbar

Empfehlung:

  • Verwendung mit 3M Schleifmitteln und Zubehör in einer Vielzahl von Anwendungen