HFPR 4004 IC30N Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 6290133
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6290133
EAN / GTIN 7291075576283
Herstellernummer 6290133

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm

Merkmal:

  • Axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 73.7 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 24.1 mm
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidbreite (CW): 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 19 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)): 0.24 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)): 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)): 0.15 mm/rev