BS 18 L Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 614051500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614051500
EAN / GTIN 4061792244993
Herstellernummer 614051500
L-Nummer L01760 102012
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiPOWER
  • Bohren Metall: 1.7 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 36 mm
  • Breite: 83 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 5.5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
  • Höhe: 201 mm
  • Länge: 184 mm
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
  • Max. Drehmoment hart: 60 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 26 Nm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A)
  • Schrauben ohne Schlag: 0.5 m/s²

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter
Gürtelhaken und Bitdepot
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 145

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb