Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 185 3

Artikel-Nr.: 610 901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 610 901
EAN / GTIN 4049002110795
Herstellernummer 610 901
L-Nummer L70040 236
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffbox mit durchsichtigem Deckel, bestückt mit: Abisolierzange MultiStrip®, Aderendhülsencrimpzange, isolierten Aderendhülsen
  • alle Sets enthalten folgende Aderendhülsen: 0,5 / 0,75 mm² - 150 Stück, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 Stück, 6,0 / 10,0 mm² - 50 Stück

Merkmal:

  • Gewicht: 1060 g
  • Länge: 350 mm
  • Breite: 160 mm
  • Höhe: 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte