Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vlies-Schleifstern, ⌀ 38 mm, Körnungsvergleich: 180

Artikel-Nr.: 555913 180

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
38 mm
Farbe blau
empfohlene Drehzahl 7.500 min-1
maximale Drehzahl 13.000 min-1
Produktart Vlies-Schleifstern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555913 180
EAN / GTIN 4045197608987
Herstellernummer 555913 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten.
3-lagig.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen, Innengewinden, Rohren und Vertiefungen. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte