Fühlhebel, kleine Bauart, 0,5 mm, 0,01 mm, D=6 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-514-10H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-514-10H
EAN / GTIN 4946368850481
Herstellernummer 513-514-10H
L-Nummer L40700 130822
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise,bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung. Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Merkmal:

  • Bemerkungen: Basissatz
  • C: 73.5
  • Digital/Analog: Analog
  • H MPE (Umkehrspanne): 4 mm
  • Hartmetallspitze ∅ 2 mm Nr.: 129949
  • L1: 36.8
  • Messbereich: 0.5
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,7 x 0,35
  • Messkraft: ≤ 0,3
  • Modell mit Skalenscheibe: 0.0-25.0-0.0
  • MPE 10 Skalenteilen: 5
  • MPE Messbereich: 10
  • R MPE
    (Wiederholpräzision): 3
  • Skalenteilung: 0.01
  • Skalenteilungswert: 0,01
  • Typ: Basissatz
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb