Software-Option Rauheit, Typ: BASIS

Artikel-Nr.: 499252 BASIS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CM1
Produktart Software

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499252 BASIS
EAN / GTIN 4062406581336
Herstellernummer 499252 BASIS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Software-Option zur Messung der Rauheit ab einem Rauheitskennwert von Rz 1 bzw. Ra 0,3. Einfache und intuitive Bedienung. Ermittlung von Rauheit, Welligkeit und Primärprofil. Normgerechtes Auswerten aller Parameter nach ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatische Wahl von Grenzwellenlänge des Filters (Cut-off) und Messstrecke nach ISO 4288 und ISO 3274.
  • Auswerteparameter können mit beidseitigen Toleranz- und Eingriffsgrenzen versehen werden.
  • Nachrüstbar für Geräte ab Baujahr 11/2020.

Sonderzubehör:

Rauheits-Tastspitzen Nr. 499273 und 499275, Raunormal 499580.
Update von Basis auf PRO Nr. 499253.

Hinweis:

Technische Unterstützung und Schulung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb