Beschreibung:
M12FPD2-0 Akku-Kompakt-SchlagbohrschrauberExtrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und GrößeHochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und BitsicherungMechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine SchlagbohrstufeAkkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-LichtDie DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und HaltbarkeitKompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ AkkusM12FCIWF12G3-0 Akku-SchlagschrauberHohe Leistungsdichte: 542 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 1491 Nm bei mittlerem DrehmomentEin Gewicht von 1 kg ohne Akku und eine Länge von 122 mm bedeuten besseren Zugang und weniger Ermüdung3.000 Umdrehungen pro Minute für eine hohe AnwendungsgeschwindigkeitDRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmoment-EinstellungenRegler für die einfache Auswahl der Geschwindigkeitseinstellungen mit einer HandTri-LEDs für schattenfreie Ausleuchtung des ArbeitsbereichsDie DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus
Merkmal:
- Inhalt: 2 x M12 B4 Akkus, C12 C , HD Box
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität: 4 Ah
- Geliefert in: HD Box
- Spannung: 12 V
Lieferumfang:
1 x M12FPD2 Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber, 1 x M12FCIWF12G3 Akku-Schlagschrauber 1/2 Zoll, 1 x Schutzbrille klar kratzfest und beschlagfrei, 3 x Gehörschutzstöpsel mit Schnur, 2 x M12B4 Akku, 1 x C12C Ladegerät, 1 x HD Box