V60 MAHDR-R-XL-SH-JHP Zwischenhalter für ISCAR Modular-System Grundhalter mit interner Kühlmittelübergabe für Modular-Grip-XL-Adapter

Artikel-Nr.: 4715526
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 4715526
EAN / GTIN 7291075399691
Herstellernummer 4715526

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 75 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 18.65 mm
  • Funktionsbreite (WF): 32.8 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 75 mm
  • Schafthöhe (H): 62 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 9.59 mm