BT40 SRK 12X85 Schrumpffutter nach BT MAS-403 Aufnahme für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4504588
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4504588
EAN / GTIN 7291075188431
Herstellernummer 4504588
L-Nummer L24120 1324

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 56.6 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 56.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 112 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte