Bit slimBit electric TORX PLUS® 5IP x 75 mm

Artikel-Nr.: 43143
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43143
EAN / GTIN 4010995431433
Herstellernummer 43143
L-Nummer L60070 4453
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Ideal für das Betätigen von Schraub- und Federelementen
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Fußnote: keine slim-Version In Kombination mit dem speedE®, slimVario® und TorqueVario®-S electric Werkzeugen können die isolierten slimBits dank der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTechnology auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen
  • Dies wird durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation ermöglicht
  • Die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden
  • Geprüft gemäß IEC 60900