Bügelmessschraube mit Tellermessflächen ⌀ 30mm, Messbereich: 100-125mm

Artikel-Nr.: 422992 100-125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 3611
  • Messtrommel-Teilung: 1/100
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 100 mm - 125 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Messtrommel-Teilung 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Messtrommel-⌀ 24 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung durch Klemmeinrichtung
Ausführung Spindel gehärtet, geschliffen
Messteller ja
Messtechnik analog
Ausführung Ableseteile graviert, schwarz
Ausführung Bedienteile Isolierhandschutz
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 422992 100-125
EAN / GTIN 4250099616545
Hersteller/verantwortliche Person Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Beschreibung

Ausführung:

Messteller aus gehärteten Stahl in planer Ausführung ohne Vertiefung. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Hohe Genauigkeit. Feststellung durch Klemmeinrichtung. Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb