{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M10 | |
| Länge L | 25 mm | |
| A minimal | 32 mm | |
| A maximal | 37 mm | |
| Breite B | 28 mm | |
| Höhe C | 19 mm | |
| Höhe E | 3,5 mm | |
| maximale Spannkraft | 20 kN | |
| Produktart | Niederzugspanner |
| Artikelnummer | 370026 M10X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032709 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |