FFV D080-07-25.4-R-VN07 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3366521
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3366521
EAN / GTIN 7291075424690
Herstellernummer 3366521

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25.4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 65 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 80 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 16 Degrees

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb