Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich zylindrisch, Schaft-⌀D1: 25mm

Artikel-Nr.: 319790 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D1 25 mm
⌀ D2 71 mm
Längenausgleich Druck 4 mm
Längenausgleich Zug 12 mm
Länge L 47,2 mm
Produktart Schneideisen-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319790 25
EAN / GTIN 4062406239831
Herstellernummer 319790 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Schaft.
Robuster Halter, alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Längenausgleich auf Zug und Druck zur Herstellung von lehrenhaltigen Außengewinden. Aufnahme von Standard DIN-Schneideisen (runde Ausführung).

Vorteil:

  • Kostenreduzierung durch das modulare System.
  • Alle Wechseleinsätze passen in den Grundhalter.
  • Präzise auch bei langen Gewinden.
  • Hohe Gewindequalität.

Verwendung:

Anbringen von Außengewinden mittels Scheideisen. Einsatz primär auf Drehmaschinen, aber auch für Fräsmaschinen geeignet.

Sonderzubehör:

Schneideisen-Adapter Nr. 319795.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte