TRIBOS-Mini SVP Spannvorrichtung, Spann-⌀D2: 9mm

Artikel-Nr.: 302384 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Montagehilfe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302384 9
EAN / GTIN 2050002077317
Herstellernummer 211763
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Verwendung:

Spannvorrichtung zum Spannen / Entspannen des Werkzeugs in der TRIBOS-Verlängerung.

Passend für:

TRIBOS-Mini SVL Verlängerung Nr. 302383, TRIBOS-Mini SVL Set Nr. 302381.

Sonderzubehör:

TRIBOS-Mini SVP Montagevorrichtung Nr. 302386.

Hinweis:

Die Betätigungsschraube (Sechskant SW 6 mm) maximal bis zum Anschlag eindrehen (Anzugsmoment max. 5 Nm).