GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260353 HB7315-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,62 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,85 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 070204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7315-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,6 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260353 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769956
Herstellernummer 260353 HB7315-1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb