{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
| Innenkühlung | ja | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 15 mm | |
| Auskraglänge L1 | 50 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
| Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | LOMU1505 | |
| Wendeplattengröße | 15 | |
| Wendeplattenschraube | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 225200 40/4L | |
| EAN / GTIN | 4960664648306 | |
| Herstellernummer | THN05063 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |