Meißelsatz für Elektrohämmer SDS plus (3-teilig) SB, Flach-, Spitz-, Hohlmeißel

Artikel-Nr.: 212 00094 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 212 00094 SB
EAN / GTIN 4049002156625
Herstellernummer 212 00094 SB
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • SDS plus-Meißelsatz für verschiedene Einsatzbereiche
  • verschiedene Meißeltypen als Set (3-teilig) zusammengefasst in handlicher Kunststoffbox
  • hochwertiger vollvergüteter 45SiCrV6-Stahl für eine hohe Standzeit
  • durch Bauform und Schneidengeometrie hohe Abtragsleistung
  • Nachbearbeitung wie Schleifen und Schmieden möglich
  • Meißel 250 mm lang

Merkmal:

  • Gewicht: 845 g
  • Einsteckende: SDS plus
  • Bestückung: 3 Stk