Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon Plus«, Nippel NW 7, 2

Artikel-Nr.: 205801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 205801
EAN / GTIN 4047322716901
Herstellernummer 205801
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon Plus«, Kunststoff, Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7, 2 . Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon Plus« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Merkmal:

  • Düse: 1/2″ – 27 UNS
  • Düsenart: Standarddüse
  • Material: Kunststoff
  • Anschlussart: Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2
  • Betriebsdruck max.: 10 bar