Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei ∙ 50 mm

Artikel-Nr.: 1953N-50
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1953N-50
EAN / GTIN 4000896227044
Herstellernummer 1953N-50
L-Nummer L60140 4981
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagfrei:
    durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und exakt abgestimmtes Material der Schlagköpfe
  • Auswechselbare Köpfe aus Polyurethan,
    splitter- und bröckelfrei
  • Materialschonend
  • Hohe Abriebfestigkeit mit langen Standzeiten
  • Öl- und Benzinbeständiger PVC-Griff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 315 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.15 kg

Passende Produkte