Wartungseinheit 2-teiling »GA« Metallbehälter, BG 600, G1, 1, 5-9 bar, HA

Artikel-Nr.: 178502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 178502
EAN / GTIN 4047322666992
Herstellernummer 178502
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wartungseinheit 2-teiling »GA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 600, G 1, PE max. 10 bar, Regelber. 1, 5 - 9 bar, Ablassventil HA. Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Merkmal:

  • A: 206,0 mm
  • B: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Gewinde: G 1
  • Behälter: Metallbehälter mit Sichtrohr
  • Durchfluss: 6000 l/min
  • Federhaube: POM
  • Tropfaufsatz: Messing/POM
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Regelbereich max.: 9 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar