1-Ohr-Schlauchklemme, Einlagering, ES (W4), 16, 0-18, 3mm, VPE 10 Stüks

Artikel-Nr.: 152235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 152235
EAN / GTIN 4047322599849
Herstellernummer 152235
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 16, 0 - 18, 3 mm, Bandbreite 9, 8 mm, VPE 10 Stüks.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl 1.4301 (W4)
  • Bandbreite: 9,8 mm
  • Spannbereich max.: 18,3 mm
  • Spannbereich min.: 16,0 mm