Hängetaschen COMPLETE Benoni, Unisex, Dunkelanthrazit, Größe ONE

Artikel-Nr.: 11011-012-18 ONE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 11011-012-18 ONE
EAN / GTIN 5711074102778
Herstellernummer 11011-012-18 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus 100% CORDURA®-Gewebe, das besonders strapazierfähig ist
  • Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z.B. MASCOT® Zanzibar
  • Kann beliebig am Gürtel befestigt werden
  • Besonders strapazierfähig, zahlreiche Taschen mit geschlossenem Boden

Merkmal:

  • Besonders strapazierfähig und mit vielen Taschen mit geschlossenem Boden
  • Kann beliebig am Gürtel befestigt werden
  • Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z
  • B
  • 0352A-990
  • Maße 16 x 21 cm
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyamid (CORDURA®-Gewebe)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 220 g/m²
  • Canvasstruktur.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung