Kamlok-Schnellkupplungsdose, Typ C, ES, LW 63, für Stecker-Ø 76

Artikel-Nr.: 108104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108104
EAN / GTIN 4047322404365
Herstellernummer 108104
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kamlok-Schnellkupplungsdose, Schlauchstutzen, Typ C, ES 1.4401, LW 63, für Stecker-Ø 76 mm, PN max. 16 bar, Temperatur -20°C bis 95°C. Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche beziehungsweise eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.

Merkmal:

  • A: 109,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • Dichtmaterial: NBR, öl- und benzinbeständig
  • für Stecker-Ø: 76 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • für Schlauch-Innen-Ø: 63
  • Temperaturbereich max.: 95 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C