Winkel-Gewindetülle 90°, R 1/4 AG, Schlauchanschluss 13 mm

Artikel-Nr.: 108004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108004
EAN / GTIN 4047322259507
Herstellernummer 108004
L-Nummer L00970 125964
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Gewindetülle 90°, Messing 2.0401, R 1/4 AG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C.

Merkmal:

  • Länge: 34,0 mm
  • Material: Messing 2.0401
  • Außengewinde: R 1/4 AG
  • Schlauchanschluss: 13 mm

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb