Rückschlagventil, reduzierter Durchgang, G 1, 20 mbar

Artikel-Nr.: 103877
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103877
EAN / GTIN 4047322046497
Herstellernummer 103877
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, reduzierter Durchgang, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 1, PN max. 25 bar, Öffnungsdruck 20 mbar. Kleinbauendes, preiswertes Rückschlagventil mit minimalem Öffnungsdruck.

Merkmal:

  • SW: 38 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Länge: 56,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1
  • Schieber: Polyetherimid (PEI)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 25 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0.02 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C