Schweißtechnikmanometer, Stahl, oxygen, G 1/4 unten, 0 - 315 bar, Ø 63

Artikel-Nr.: 101298
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Herstellernummer 101298
L-Nummer L00970 2657
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schweißtechnikmanometer, mit Stahlgeh., oxygen, Anschluss radial unten, G 1/4, Typ 111.11, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer nach EN 562 in Schweißtechnikausführung. Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für andere, ähnliche Anwendungen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Stahl, messingfarben, Druckentlastungsöffnung in Rückwand
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 111.11
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Aufschrift: oxygen
  • Güteklasse: 2,5
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 63 mm
  • Beschreibung: Inhaltsmanometer Sauerstoff, für Flaschendruck 200 bar
  • Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. bar: 315 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 10 bar