Nass-Trockensauger NT 27/1 Adv

Artikel-Nr.: 1.428-520.0
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
Artikelnummer 1.428-520.0
EAN / GTIN 4039784724327
Herstellernummer 1.428-520.0
L-Nummer L00950 421
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der NT 27/1 Advanced ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 Advanced ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonenderes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 Advanced eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf welcher, wie auch das Gehäuse, aus schlagfestem Kunststoff gefertigt ist. Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 Advanced ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör. Der NT 27/1 Advanced besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 420 x 420 x 525 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 27 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 9 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 7.5 kg
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftmenge: 67 l/s
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 200 / 20 mbar / kPa

Vorteil:

Integrierte Zubehöraufbewahrung:
  • Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.
Patronenfilter mit Schwimmer:
  • Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
  • Die Saugrohre und das Zubehör werden sicher und bequem am Gerät mitgeführt und sind somit jederzeit griffbereit.
  • Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.
Stabile Verschlusslaschen aus Metall:
  • Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.
Robuster Bumper:
  • Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar.
Hauptmerkmal:
  • Breite Nasssaugdüse
  • Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
  • Kunststoffbehälter

Inhalt:

Stopplenkrolle; Stoßfester Umlaufschutz; Schutzklasse: II

Lieferumfang:

1 Stück Filtertüte Papier; Nass-/Trockenbodendüse 360 mm / Normal; Saugschlauch 2.5 m / mit Krümmer / Kunststoff; Fugendüse; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / 35 mm / Edelstahl; Patronenfilter Papier

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb