Kabeltrommel Stahlkern, Typ: 50B-4

Artikel-Nr.: 081106 50B-4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Netzspannung 230 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel PUR (Polyurethan)
Trommelwerkstoff Stahlblech
Kabelfarbe rot
Kabellänge 50 m
Anzahl Steckdosen 4
Anzahl Steckdosen 230 V 4
Diagnosesystem vorhanden ja
Länge 32 mm
Breite 20 mm
Höhe 40 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel
Anzahl Steckdosen Typ F 4
Nennstrom 16 A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081106 50B-4
EAN / GTIN 4007123687671
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608).
Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.