• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 Abzugshaken mit Laschen, Schrauben, Muttern

Artikel-Nr.: Y205-27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y205-27
EAN / GTIN 4021176423574
Herstellernummer Y205-27
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Abzugshaken mit Laschen, Schrauben und Muttern wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben verwendet. Die Mehrfachbohrungen im Haken sorgen für eine individuelle Anpassung an die gewünschte Spanntiefe.
  • Universell einsetzbar durch Verstellmöglichkeit der Spanntiefe

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 850 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 23 5/8