• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, MK4 - DIN6383, 25.BT40MK4L160AL

Artikel-Nr.: W139694
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
Artikelnummer W139694
EAN / GTIN 4069739576749
Herstellernummer 25.BT40MK4L160AL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 160 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.BT40MK4L160AL
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK4
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 160 mm