• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499, Spannzange ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Artikel-Nr.: V22.ER25.14.19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V22.ER25.14.19
EAN / GTIN 4069769308846
Herstellernummer AMP6
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, für Spannzangenfutter, DIN 6499
Spannzange ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Technische Parameter:

  • Spannmutter = ATS7
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 19,0 mm
  • Gewinde Spannmutter = M32x1,5
  • L1 = 63,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
  • Für Spannzange = ER25
  • ØD = 42,0 mm