• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nennbreite=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,75 mm

Artikel-Nr.: V22.2617.45 F GF25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V22.2617.45 F GF25
EAN / GTIN 4069769308112
Herstellernummer AEW7GF25
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,75 mm

Technische Parameter:

  • w = 2,79 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 2,65 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • t = 1,72 mm
  • S = 5,1 mm
  • tmax = 1,75 mm