• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=24, D1=12

Artikel-Nr.: V22.1612.24 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.1612.24 A ST
EAN / GTIN 4069769307030
Herstellernummer AHC0
L-Nummer L23830 513
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=24 , D1=12

Technische Parameter:

  • L2 = 24,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • Schraubendreher = T20T
  • L1 = 80,0 mm