• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=6,35 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikel-Nr.: V22.0635.02 G X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V22.0635.02 G X800
EAN / GTIN 4069769306040
Herstellernummer A1JUX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=6,35 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 4,5 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 9,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 6,350 mm (Toleranz +0,02)
  • ZEFP = 3