• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten in Leichtmetall, Nennbreite=3,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikel-Nr.: V22.0315.42 C HF25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V22.0315.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769304510
Herstellernummer AHWHHF25
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten in Leichtmetall
Nennbreite=3,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 3,29 mm (Toleranz -0,02)
  • Nutnennbreite = 3,15 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3